曜日別特売
5X40 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411216

 

5X40 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411216
5X40 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411216
5X40 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411216

Sコ-トステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)40
40
45
50
55
60
5
6
8
9
10
12
14
15
16
18
20
25
7
30
35
17
22
65
70
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(100個)注文コード13411216品番5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,141
販売価格(税別)
4,674
長さ(mm)40十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法a(mm)5.2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする