6X18 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411320

 

6X18 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411320
6X18 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411320
6X18 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411320

Sコ-トステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)18
18
8
10
14
15
22
5
6
9
12
16
20
25
7
30
35
40
45
50
17
55
60
65
70
ピッチ(mm)1
内容量1袋(200個)注文コード13411320品番6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,152
販売価格(税別)
8,320
長さ(mm)18十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする