6X26 SUSケショウビスP=N 大阪魂 13412056

 

6X26 SUSケショウビスP=N 大阪魂 13412056
6X26 SUSケショウビスP=N 大阪魂 13412056
6X26 SUSケショウビスP=N 大阪魂 13412056

SUSケショウビスP=N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM6
寸法L1(mm)16
内容量1個注文コード13412056品番6X26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥959
販売価格(税別)
872
寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法L1(mm)16寸法t(mm)2寸法T(mm)1寸法d1(mm)13寸法h(mm)5寸法C(Φmm)4.8寸法B(Φmm)8寸法A(Φmm)16寸法n(mm)2ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする