大阪魂
クロ-ムECO-BSケショウビスP=N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼びd
M5
注文コード
13422310
品番
5X27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
17
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(mm)
12
寸法h(mm)
4.5
寸法C(Φmm)
4
寸法B(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
15
寸法n(mm)
1.8
ねじの呼びd
M5