曜日別特売
5X37 クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂 13422319

 

5X37 クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂 13422319
5X37 クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂 13422319
5X37 クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂 13422319

クロ-ムECO-BSケショウビスP=N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM5注文コード13422319品番5X37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)37寸法H(mm)8寸法L1(mm)22寸法t(mm)2寸法T(mm)0.8寸法d1(mm)12寸法h(mm)4.5寸法C(Φmm)4寸法B(Φmm)8寸法A(Φmm)15寸法n(mm)1.8ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする