曜日別特売
2.5X12 Sコ-トステン(+)ナベI=3 大阪魂 13433939

 

2.5X12 Sコ-トステン(+)ナベI=3 大阪魂 13433939
2.5X12 Sコ-トステン(+)ナベI=3 大阪魂 13433939
2.5X12 Sコ-トステン(+)ナベI=3 大阪魂 13433939

Sコ-トステン(+)ナベI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1500個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)12
12
10
3
4
5
6
8
14
15
16
18
20
25
7
22
30
35
40
45
50
60
十字穴番号1
内容量1袋(1500個)注文コード13433939品番2.5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,512
販売価格(税別)
16,829
長さ(mm)12十字穴番号1寸法a(mm)2.7寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5平座金(D1×T)6.5×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする