大阪魂
ドブ(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(150個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(23個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(130個)
1袋(10個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1個
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
55
55
55
50
75
8
10
12
14
15
16
18
20
22
28
30
32
35
40
42
45
60
65
70
80
85
90
100
25
ピッチ(mm)
1
1
1.25
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
13442305
品番
6X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,405
販売価格(税別)
¥
6,732
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0