大阪魂
3カ-B (+)バインドP=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(23個)
1袋(1000個)
1袋(61個)
1袋(23個)
1袋(300個)
1袋(20個)
1袋(150個)
ねじの呼び
M5
M3
M5
M6
長さ(mm)
30
15
20
30
14
18
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
13443240
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法d1(mm)
8.5
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
10.3
ねじの呼び
M5
寸法k+f(mm)
3.1
平座金
(D1×T)12×0.8