5X16 ユニクロ(+)ナベP=N(+)ナベP=N 大阪魂 13446015

 

5X16 ユニクロ(+)ナベP=N(+)ナベP=N 大阪魂 13446015
5X16 ユニクロ(+)ナベP=N(+)ナベP=N 大阪魂 13446015
5X16 ユニクロ(+)ナベP=N(+)ナベP=N 大阪魂 13446015

ユニクロ(+)ナベP=N(+)ナベP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(350個)
1袋(350個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1100個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(650個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(330個)
1袋(1250個)
1袋(750個)
1袋(600個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(29個)
1袋(27個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(170個)
1袋(22個)
呼びM5
長さ(mm)16
内容量1袋(350個)注文コード13446015品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,327
販売価格(税別)
5,752
長さ(mm)16呼びM5寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)12寸法K(mm)3.3寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする