6X10 ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13447187

 

6X10 ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13447187
6X10 ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13447187
6X10 ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13447187

ステンTRXタンパ-ナベP3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM6
長さ(mm)10
ピッチP(mm)1
内容量1個注文コード13447187品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10寸法a(mm)6.3寸法A(mm)5寸法D(mm)2.032寸法l(mm)1.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6平座金(外径D1×厚さT)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする