4X58(ゼン ユニクロ(+)ナベP=3 大阪魂 13452279

 

4X58(ゼン ユニクロ(+)ナベP=3 大阪魂 13452279
4X58(ゼン ユニクロ(+)ナベP=3 大阪魂 13452279
4X58(ゼン ユニクロ(+)ナベP=3 大阪魂 13452279

ユニクロ(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)58
十字穴番号2
内容量1個注文コード13452279品番4X58(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,974
販売価格(税別)
6,340
長さ(mm)58十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)全ねじ平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする