4X12 ユニクロ(+)バインドP=1 大阪魂 13453460

 

4X12 ユニクロ(+)バインドP=1 大阪魂 13453460
4X12 ユニクロ(+)バインドP=1 大阪魂 13453460
4X12 ユニクロ(+)バインドP=1 大阪魂 13453460

ユニクロ(+)バインドP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
内容量1個注文コード13453460品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)8.3ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.5平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする