B-CBS1770 バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション 13454694

B-CBS1770 バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション 13454694
B-CBS1770 バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション 13454694
B-CBS1770 バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション 13454694

バッチリバンドソー替刃B-CBS1770

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は全長・厚さ・適合機種など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
全長(mm)
1770
厚さ(mm)
0.65
適合機種
RB18/RB18CV(新ダイワ)
注文コード
13454694
品番
B-CBS1770
参考基準価格(税別)¥26,360販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!

用途
鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
適合機種
RB18/RB18CV(新ダイワ)
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1770
山数
14/18
幅(mm)
13
注意
※新品のブレードは必ず初めに慣らし切断してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13454518
2023-08-31
用途: 電気工事等
こがでん 様(建設業・工事業)

コスパが非常に良い、大変気に入っている。切れ味が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする