バイメタルジグソブレード薄物用(金属用)
電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため長持ちします。
- 用途
- 金属切断。
- トラスコ品番
- 208-3123
- 適合機種
- Tシャンク形状のジグソー
- 材質
- バイメタル
- 厚さ(mm)
- 0.9
- 全長(mm)
- 92.2
- 山数
- 32
- 切断能力(mm)非鉄金属
- ~1.6
- 有効刃長(mm)
- 69.2
- 切断能力(mm)ステンレス
- ~1.6
- 切断能力(mm)鉄
- ~1.6
- 内容量
- 1パック(5枚)
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
カテゴリ



























