曜日別特売

剪定用セーバーソーブレード

剪定用セーバーソーブレード - LENOX(レノックス)

パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。
剪定や生木に最適なバイメタルブレードです。

用途
剪定、生木、竹、木材仕上げ用。
材質
バイメタル
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.3
山数
6
内容量
1パック(5枚)
注意
※保護具を用いて使用してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切断能力(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05846351LXJP6W6R263-8967150【生木】~75125
¥4,100
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
05845502LXJP9W6R263-8968230【生木】~150205
¥5,400
¥3,998
¥4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする