LENOX(レノックス)
パワーアークレーザーセーバーソー
独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業を可能にし、刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現しました。
材質
バイメタル
内容量
1パック(5枚)
全10種類を絞り込む
全長(mm)
150
200
225
厚さ(mm)
0.9
1.1
1.3
山数
選択してください
8
10
14
18
24
トラスコ品番
選択してください
434-8606
434-8607
434-8608
434-8610
434-8612
434-8614
434-8615
434-8617
434-8620
434-8623
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844077
LXJP6110G
434-8614
25
1.1
150
10
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
05844488
LXJP6108G
434-8612
25
1.1
150
8
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05844978
LXJP6114G
434-8608
25
0.9
150
14
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
05845188
LXJP6118G
434-8615
25
0.9
150
18
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05845346
LXJP810G
434-8617
19
1.3
200
10
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05845852
LXJP610G
434-8623
19
0.9
150
10
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05846116
LXJP624G
434-8610
19
0.9
150
24
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
05846360
LXJP614G
434-8606
19
0.9
150
14
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05846737
LXJP824G
434-8607
19
0.9
200
24
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05847069
LXJP9110G
434-8620
25
1.1
225
10
¥
7,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください