ダイヤモンドジグソー
刃先にダイヤモンド粒子を施し、これまでジグソーで切断できなかったワークに対応しています。
磁器タイルや鋳鉄の切断が可能で、ニッケル合金でロウ付けされたダイヤモンド粒子が切味を持続させます。
- 用途
- FRP、レンガ、磁器タイル、大理石、窯業系サイディング。
- トラスコ品番
- 208-3015
- 適合機種
- Tシャンク形状のジグソー
- 材質
- 本体:スプリング鋼、刃先:ダイヤモンド砥粒
- 厚さ(mm)
- 0.8
- 全長(mm)
- 88.9
- 切断能力(mm)
- 【FRP】1.2~19.1
- 有効刃長(mm)
- 65.9
- 内容量
- 1枚
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
カテゴリ



























