曜日別特売

炭素鋼ジグソーブレード(木工用)

炭素鋼ジグソーブレード(木工用) - LENOX(レノックス)炭素鋼ジグソーブレード(木工用) - LENOX(レノックス)

経済性を重視した炭素工具鋼ブレードです。
綺麗な切断が可能です。

用途
木工作業。(木材コンターカット仕上用)
材質
炭素鋼
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
88.9
山数
20
切断能力(mm)木材
1.6~19.1
有効刃長(mm)
65.9
内容量
1パック(5枚)
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1991405 05844208058442081991405208-3117Uシャンク形状のジグソー
¥2,700
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1991402 05844339058443391991402208-3115Tシャンク形状のジグソー
¥2,700
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする