曜日別特売
3X12 ニッケルBSピタック(+)ナベP=2 大阪魂 13458527

 

3X12 ニッケルBSピタック(+)ナベP=2 大阪魂 13458527
3X12 ニッケルBSピタック(+)ナベP=2 大阪魂 13458527
3X12 ニッケルBSピタック(+)ナベP=2 大阪魂 13458527

ニッケルBSピタック(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
内容量1個注文コード13458527品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,420
販売価格(税別)
32,200
長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)2寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする