大阪魂
CUニッケル(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
20
30
16
35
45
48
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13461966
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,285
販売価格(税別)
¥
6,623
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5