大阪魂
ユニクロ(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M3.5
M3
M4
M5
M6
M2.3
M3.5
M10
長さ(mm)
6
80
58
110
120
95
130
15
18
26
36
38
6
14
27
48
9
16
十字穴番号
2
2
3
1
4
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13462131
品番
3.5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.4
寸法d1(mm)
6.2
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3.5
平座金
(D1×T)9×0.5