曜日別特売
2.6X6 キジ(+)バインドI=3 大阪魂 13466629

 

2.6X6 キジ(+)バインドI=3 大阪魂 13466629
2.6X6 キジ(+)バインドI=3 大阪魂 13466629
2.6X6 キジ(+)バインドI=3 大阪魂 13466629

キジ(+)バインドI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13466629品番2.6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6十字穴番号1ピッチ(mm)0.45寸法a(mm)2.7寸法d1(mm)4.8寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM2.6寸法k+f(mm)1.6平座金(D1×T)6.5×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする