大阪魂
ユニクロ4マ-クコガタUPI=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
20
12
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13466787
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
12
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)17×1.6