大阪魂
クロニッケルBS(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
4
4
4
3
5
6
8
10
12
14
15
16
18
19
20
7
22
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
1
1
2
3
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467311
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,920
販売価格(税別)
¥
67,200
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.8
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2