大阪魂
クロニッケルBS(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
15
15
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
19
20
7
22
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
1
1
2
3
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467381
品番
2X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,682
販売価格(税別)
¥
60,620
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.8
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2