大阪魂
クロニッケルBS(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
12
12
4
5
6
8
10
14
15
16
3
18
19
20
7
22
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
1
1
2
3
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467487
品番
2.3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,594
販売価格(税別)
¥
62,358
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2
寸法d1(mm)
4.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3