曜日別特売
2.6X18 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467731

 

2.6X18 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467731
2.6X18 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467731
2.6X18 クロニッケルBS(+)ナベP=2 大阪魂 13467731

クロニッケルBS(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)18
18
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
3
19
7
22
25
30
35
40
45
50
十字穴番号1
内容量1個注文コード13467731品番2.6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,260
販売価格(税別)
38,418
長さ(mm)18十字穴番号1寸法a(mm)2.1寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする