大阪魂
クロニッケルBS(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
7
7
7
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
3
19
十字穴番号
2
1
2
3
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467776
品番
3X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,424
販売価格(税別)
¥
47,658
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3