曜日別特売
2.5X8 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471687

 

2.5X8 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471687
2.5X8 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471687
2.5X8 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471687

ステンメッキ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)8
8
4
5
6
10
12
14
15
16
18
20
25
27
30
35
40
42
45
3
7
9
11
22
24
26
28
32
36
50
4.5
23
38
43
33
55
60
65
70
52
75
80
85
90
95
100
十字穴番号1
内容量1個注文コード13471687品番2.5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
長さ(mm)8十字穴番号1寸法a(mm)2.1寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする