大阪魂
ステンメッキ(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
40
40
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
27
30
35
42
45
3
7
9
11
22
24
26
28
32
36
50
4.5
23
38
43
33
55
60
65
70
52
75
80
85
90
95
100
十字穴番号
1
1
2
3
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13471809
品番
2.5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,668
販売価格(税別)
¥
12,425
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5