曜日別特売
2.6X4 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471836

 

2.6X4 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471836
2.6X4 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471836
2.6X4 ステンメッキ(+)ナベP=2 大阪魂 13471836

ステンメッキ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)4
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
40
3
7
27
35
42
45
9
11
22
24
26
28
32
36
50
4.5
23
38
43
33
55
60
65
70
52
75
80
85
90
95
100
十字穴番号1
内容量1個注文コード13471836品番2.6X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,704
販売価格(税別)
10,640
長さ(mm)4十字穴番号1寸法a(mm)2.1寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする