曜日別特売
6X15 3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15 大阪魂 13476255

 

6X15 3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15 大阪魂 13476255
6X15 3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15 大阪魂 13476255
6X15 3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15 大阪魂 13476255

3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13476255品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする