大阪魂
スズコバ(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
16
16
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
18
20
25
9
11
22
24
26
27
28
30
32
35
36
40
45
50
4.5
23
38
42
43
33
十字穴番号
1
1
2
3
全139種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13497998
品番
2X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,661
販売価格(税別)
¥
17,874
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.8
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2