曜日別特売
2.5X10 スズコバ(+)ナベP=2 大阪魂 13498156

 

2.5X10 スズコバ(+)ナベP=2 大阪魂 13498156
2.5X10 スズコバ(+)ナベP=2 大阪魂 13498156
2.5X10 スズコバ(+)ナベP=2 大阪魂 13498156

スズコバ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)10
10
4
5
6
8
12
14
15
16
18
20
25
3
7
9
11
22
24
26
27
28
30
32
35
36
40
45
50
4.5
23
38
42
43
33
十字穴番号1
内容量1個注文コード13498156品番2.5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,631
販売価格(税別)
12,392
長さ(mm)10十字穴番号1寸法a(mm)2.1寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする