曜日別特売
3X14 スズコバ(+)ナベP=2 大阪魂 13498585

 

3X14 スズコバ(+)ナベP=2 大阪魂 13498585
3X14 スズコバ(+)ナベP=2 大阪魂 13498585
3X14 スズコバ(+)ナベP=2 大阪魂 13498585

スズコバ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)14
14
4
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
25
9
11
22
24
26
27
28
30
32
35
36
40
45
50
3
4.5
23
38
42
43
33
十字穴番号2
内容量1個注文コード13498585品番3X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,834
販売価格(税別)
11,667
長さ(mm)14十字穴番号2寸法a(mm)2.4寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする