大阪魂
スズコバ(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
18
18
18
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
20
25
9
11
22
24
26
27
28
30
32
35
36
40
45
50
3
4.5
23
38
42
43
33
十字穴番号
2
1
2
3
全139種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13498637
品番
3X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,766
販売価格(税別)
¥
11,605
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3