3X26 グリ-ン(+)ナベP=3 大阪魂 13500396

 

3X26 グリ-ン(+)ナベP=3 大阪魂 13500396
3X26 グリ-ン(+)ナベP=3 大阪魂 13500396
3X26 グリ-ン(+)ナベP=3 大阪魂 13500396

グリ-ン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)26
十字穴番号2
内容量1個注文コード13500396品番3X26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,972
販売価格(税別)
5,429
長さ(mm)26十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする