大阪魂
クロニッケル(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M2.3
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
36
15
18
23
26
36
38
6
14
48
110
120
95
80
十字穴番号
2
1
2
3
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13500439
品番
3X36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,106
販売価格(税別)
¥
7,369
バスケットに入れる
長さ(mm)
36
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5