大阪魂
クロ-ム(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(350個)
1袋(11個)
1袋(9個)
1袋(220個)
1袋(7個)
1袋(200個)
1個
ねじの呼び
M3
M3
M4
M3.5
M5
長さ(mm)
38
60
55
65
70
75
26
36
38
6
48
9
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13500448
品番
3X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,514
販売価格(税別)
¥
9,558
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5