曜日別特売
3X26 BC(+)ナベP=4 大阪魂 13501778

 

3X26 BC(+)ナベP=4 大阪魂 13501778
3X26 BC(+)ナベP=4 大阪魂 13501778
3X26 BC(+)ナベP=4 大阪魂 13501778

BC(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)26
十字穴番号2
内容量1個注文コード13501778品番3X26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,958
販売価格(税別)
6,325
長さ(mm)26十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする