曜日別特売
5X30 ニッケル(+)バインドP=2 大阪魂 13510668

 

5X30 ニッケル(+)バインドP=2 大阪魂 13510668
5X30 ニッケル(+)バインドP=2 大阪魂 13510668
5X30 ニッケル(+)バインドP=2 大阪魂 13510668

ニッケル(+)バインドP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13510668品番5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,548
販売価格(税別)
9,589
長さ(mm)30十字穴番号2寸法a(mm)4.3寸法d1(mm)8.5寸法m(mm)5寸法dk(mm)10.3ねじの呼びM5寸法k+f(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする