曜日別特売
3X35 3カ-B BS(+)ナベP=2 大阪魂 13514055

 

3X35 3カ-B BS(+)ナベP=2 大阪魂 13514055
3X35 3カ-B BS(+)ナベP=2 大阪魂 13514055
3X35 3カ-B BS(+)ナベP=2 大阪魂 13514055

3カ-B BS(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)35
内容量1個注文コード13514055品番3X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,281
販売価格(税別)
43,892
長さ(mm)35十字穴番号2寸法a(mm)2.4寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする