曜日別特売
6X40 ディスゴステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13525088

 

6X40 ディスゴステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13525088
6X40 ディスゴステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13525088
6X40 ディスゴステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13525088

ディスゴステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)40
40
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)1
内容量1個注文コード13525088品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,045
販売価格(税別)
8,223
長さ(mm)40ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする