大阪魂
ディスゴステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
70
70
70
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)
1
1
1.25
1.5
1.75
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13525176
品番
6X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,195
販売価格(税別)
¥
13,814
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0