大阪魂
ディスゴステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
12
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
8
10
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)
1.25
1
1.25
1.5
1.75
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13525386
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,936
販売価格(税別)
¥
11,760
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6