大阪魂
3B-ZEC (+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
27
28
30
4.5
23
32
35
38
40
42
43
45
50
33
十字穴番号
2
2
3
全112種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13532639
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,933
販売価格(税別)
¥
5,394
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3