大阪魂
ノンクロ-B(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M2.3
M3
M3.5
M4
M6
長さ(mm)
38
15
18
26
36
38
6
48
80
十字穴番号
2
1
2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13534145
品番
3X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,229
販売価格(税別)
¥
6,572
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5