大阪魂
ブラック(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
35
35
35
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
38
40
45
46
48
50
55
58
60
65
70
75
80
85
90
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13534441
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,662
販売価格(税別)
¥
5,147
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8