4X75(ゼン ブラック(+)ナベP=3 大阪魂 13534626

 

4X75(ゼン ブラック(+)ナベP=3 大阪魂 13534626
4X75(ゼン ブラック(+)ナベP=3 大阪魂 13534626
4X75(ゼン ブラック(+)ナベP=3 大阪魂 13534626

ブラック(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)75
75
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
46
48
50
55
58
60
65
70
80
85
90
内容量1個注文コード13534626品番4X75(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,793
販売価格(税別)
9,812
長さ(mm)75十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)全ねじ平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする