曜日別特売
3X14 3B-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂 13535211

 

3X14 3B-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂 13535211
3X14 3B-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂 13535211
3X14 3B-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂 13535211

3B-ZEC (+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)14
14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
18
20
22
23
25
27
28
30
13
24
29
32
33
35
37
40
45
50
19
43
十字穴番号2
内容量1個注文コード13535211品番3X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,981
販売価格(税別)
9,074
長さ(mm)14十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする